Llave Allen, hexágono interior con cabeza de bola Diseño extralargo
Llave Allen, hexágono interior con cabeza de bola
LLAVE ALLEN ACODADA CABEZA BOLA-SW6
ZEBRA
Inicia sesión o regístrate para ver los precios


Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Cromado mate
- Llave Allen con un ángulo máximo de 25°
ISO 2936L
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Tamaño de la punta | 6 mm |
Dimensión de tramo largo (L1) | 178 mm |
Dimensión de tramo corto (L2) | 36 mm |